Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP2 NR D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutzmaske FF P2 D
Atemschutzmaske FF P2 D
Atemschutzmaske FF P2 D - Innenseite
Artikel-Nr.:
     415AS-zvg30941-94
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     30941-94
EAN/GTIN:
     4026899032638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Die Atemschutzmaske FFP2 D ist einsetzbar in Landwirtschaft, Nutztierhaltung, Chemieproduktion, Bau, Lebensmittelproduktion, Isolierungsarbeiten, Bergbau und Steinbrüche, pharmazeutische Industrie, Sägewerke und Textilindustrie.

Produktbeschreibung:

  • entspricht der europäischen Norm EN 149:2001
  • schützt vor festen Partikeln, Flüssigkeiten auf Wasserbasis und nicht-flüchtigen Flüssigkeitspartikeln
  • geprüfter Mindestschutz bis zum 12-fachen des MAK-Wertes
  • hohe Filterkapazität
  • geringer Atemwiderstand
  • hautfreundliches Material
  • hygienische Einzelverpackung
  • zusammenfaltbar auf Taschengröße
  • stabile Kopfbänder
  • geringes Gewicht
  • keine Sichteinschränkung
  • auch für Brillenträger geeignet
  • problemloses Sprechen durch die Feinstaubfiltermaske
  • hoher Tragekomfort
  • Schutzklasse: FF P2
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubfiltermasken ffp2, einweg halbmaske, Atemschutz, Atemschutzmasken, Ausatemventil, Einwegschutzkleidung, Feinstaubmasken, FFP1, FFP3, Filtermasken, Mundschutz, Schutzbekleidung, Schutzkleidung, Schutzmasken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
30961-00
€ 11,65*
Ähnlich
ZVG
30960-00
€ 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.