| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-6652-29 Herst.-Nr.: 8-6652-29 EAN/GTIN: 4250063603946 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, EN 471 2/2
- FPA-anerkannt
- Mischgewebe
- seitlicher Schlitz
- elastische, verstellbare Hosenträger
- zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Gummizug in der Hinterhose
- Bundweitenregulierung mittels Knopf
- im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- mit Schnittschutzeinlage
- Reflexstreifen silber im Bund und am Hosenbein umlaufend
Material: - 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtorange | Größe: | 29 | Material: | Polyester, Baumwolle | Norm EN: | EN 381 | Norm ISO: | EN ISO 20471 | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |