| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-6612-102 Herst.-Nr.: 8-6612-102 EAN/GTIN: 4250063605636 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
- Mischgewebe, KWF-Gebrauchswertprüfung, DLG Signum Test
- seitlicher Schlitz
- elastische, verstellbare Hosenträger
- zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, mit Schnittschutzeinlage
Material: - 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/leuchtorange | Größe: | 102 | Material: | Polyester, Baumwolle | Norm EN: | EN 381 | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, watex schnittschutzhose, forstschutz hose, schnittschutzhose 102 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,33* | € 71,18* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 56,29* | € 79,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 237,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|