| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-3400-23_24 Herst.-Nr.: 8-3400-23_24 EAN/GTIN: 4251387539249 |
| |
|
| | |
| Forstschutz-Bundhose Forest Jack Red Stretch. Produktbeschreibung: - EN ISO 11393-2:2019 Form A, Klasse 1
- Knieverstärkung aus Stretch-Cordura®-Besatz
- Reißverschluss-Seitentaschen
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Oberschenkeltasche links, Patte verschließbar
- Werkzeug- / Maßstabtasche rechts inklusive zwei Stiftfächern
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig
- Hosenbeine auf der Rückseite mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- auffällige Reflexelemente im Wadenbereich sowie Leuchtfarben für optimale Sichtbarkeit
- Scheuerschutz an den Hosenbeininnenseiten
- Zeckenschutz unten am inneren Hosenbein
- Gürtelschlaufen
- Knöpfe für Hosenträger
- mit 6-lagiger Kwf-geprüfter Schnittschutzeinlage
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-anthrazit-leuchtgelb | Größe: | 23/24 | Material: | Polyester, Elasthan | Norm EN: | EN 381 | Norm ISO: | EN ISO 11393-2:2019 Form A | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, watex warnschutz-bundhose, arbeitshose größe 23, arbeitshose grau |
| | |
| |