| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-2000-46 Herst.-Nr.: 8-2000-46 EAN/GTIN: 4250063605223 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2007 Klasse 2
- Stahlkappe und -sohle S3
- Schnittschutzeinlage Schnittschutzklasse 2
- aus robustem und wasserbeständigem Rindvollleder
- wasserabweisend
- rutschhemmende 2-Komponentensohle
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/rot | Größe: | 46 | Norm EN: | EN 20345, EN 17249 | Sicherheitsklasse: | S3 | Typ: | Schnürstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,21* | € 131,64* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 104,49* | € 142,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 284,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|