Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Gartenhandschuh Florastar Mini XXXS/4 Zoll


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kinder-Gartenhandschuh Florastar Mini XXXS/4 Zoll
Kinder-Gartenhandschuh Florastar Mini XXXS/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42516
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42516
EAN/GTIN:
     9002588425160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh

Produktbeschreibung:

  • Kinderhandschuh für den Garten
  • mit Latex Crinkleschaumfinish
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/grau
Größe:
XXXS/4 Zoll
Material:
Latex/Crinkleschaum
Typ:
Gartenhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Paar
ab 108 Paar
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Paar
ab 180 Paar
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Paar
ab 360 Paar
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42515
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.