Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand® Handschuh STIERKOPF Gr. 10, Kat. 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stronghand® Handschuh STIERKOPF Gr. 10, Kat. 2
Artikel-Nr.:
     415AS-profi60991
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092609911
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Stronghand® Handschuh STIERKOPF Gr. 10, Kat. 2

Produktbeschreibung:

  • softes Top-Rindvollleder
  • Doppelnaht
  • gummierte Stulpe
  • Innenhand gefüttert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
10
Material:
Rindvollleder
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, rindlederhandschuh gr.10, rindlederhandschuhe, stronghand rindspaltlederhandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, profi-baubedarf, Rind-Vollleder, Stierkopf, Stronghand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,30*
€ 7,497
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
11926
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.