Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh, mit PVC Noppen, Gr. 10, CE, Kat. 2, SB-Karte


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strick-Handschuh, mit PVc Noppen, Gr. 10, cE, Kat. 2, Sb-Karte
Strick-Handschuh, mit PVc Noppen, Gr. 10, cE, Kat. 2, Sb-Karte
Artikel-Nr.:
     415AS-profi20695
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     20695
EAN/GTIN:
     4016092206950
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
PVC-Handschuh
PVC-Handschuhe

Strickhandschuhe beidseitig tragbar.

Produktbeschreibung:

  • CE-Kat I
  • einseitig mit PVC-Noppen beschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Strick
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Paar
ab 180 Paar
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,20*
€ 1,428
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15182
ab € 1,75*
Ähnlich
profibau
61009
ab € 1,47*
Ähnlich
profibau
11845
ab € 2,25*
Ähnlich
profibau
20694
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.