Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindspaltlederhandschuh mit Stulpe Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rindspaltlederhandschuh mit Stulpe Gr. 10
Rindspaltlederhandschuh mit Stulpe Gr. 10
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15140
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15140
EAN/GTIN:
     4016092151403
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Rindspaltlederhandschuh mit Stulpe

Produktbeschreibung:

  • Rindspaltleder
  • Handrücken und Stulpe aus Textil
  • mit Puls- und Knöchelschutz
  • Innenhand verstärkt
  • Kategorie: CE-Cat.1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
10
Material:
Rindspaltleder
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltleder-handschuhe gr 10, spaltleder handschuhe, lederhandschuhe rindspaltleder, Arbeitsschutz, Baumwollhandschuh, Fliesenleger-Handschuh, Handschuh, Montagehandschuh, profi-baubedarf, Strickhandschuh, Winterhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Paar
ab 180 Paar
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Paar
ab 300 Paar
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,50*
€ 4,165
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15143
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.