Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Jacke blau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air Jacke blau/schwarz Gr. M
Air Jacke blau/schwarz Gr. M
Air Jacke blau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3672048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3672048
EAN/GTIN:
     4030913948904
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Mit zwei Seiten- und einer Brusttasche bietet die Jacke praktischen Stauraum für nützliche Arbeitsutensilien.

  • wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Frontreißverschluss hinterlegt

Material:

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Besatz: 94 % Polyester, 6 % Elastan
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
M
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,21*
€ 29,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 30,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,43*
€ 30,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,45*
€ 30,72*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,80*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,322
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672064
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
3672068
ab € 23,40*
Ähnlich
Planam
3672052
ab € 21,33*
Ähnlich
Planam
3672044
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
3672056
ab € 21,36*
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 21,27*
Ähnlich
Planam
3672060
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.