Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Bundjacke HIGHLINE schwarz/schiefer/zink Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Bundjacke HIGHLINE schwarz/schiefer/zink Gr. 44
Damen Bundjacke HIGHLINE schwarz/schiefer/zink Gr. 44
Damen Bundjacke HIGHLINE schwarz/schiefer/zink - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2717044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2717044
EAN/GTIN:
     4030913958927
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
44
Typ:
Damen Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 23,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 23,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 23,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,63*
€ 24,22*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,09*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2717034
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2717036
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2717038
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2717040
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
2717042
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
2717046
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
2717048
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
2717050
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2717052
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2717054
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.