Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke VISLINE1 schwarz/orange/zink Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke VISLINE1 schwarz/orange/zink Gr. 44
Bundjacke VISLINE1 schwarz/orange/zink Gr. 44
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2411044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2411044
EAN/GTIN:
     4030913875774
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Wenn Sie sich für Ihre Berufsbekleidung modisches Design und Sicherheit in einem wünschen, dann ist die Visline-Kollektion von PLANAM eine gute Wahl. Die dreifarbige Optik verleiht der Kleidung eine frische, modische Note und die innovativen Design-Applikationen aus Warnschutzgewebe sorgen für gute Sichtbarkeit. So sind Sie auch bei diffusem Licht besser sichtbar. Doch damit nicht genug: Die kratzfreie Ausführung, die hohe Strapazierfähigkeit mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten, die praktische Handytasche an allen Artikeln und das breit gefächerte Größenangebot garantieren zusätzlich ein großes Plus an Qualität und Tragekomfort. Typisch PLANAM! Hinweis: Die Visline-Bekleidung ist keine Warnschutzbekleidung nach EN 471.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange/zink
Größe:
44
Typ:
Bundjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,47*
€ 27,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 27,67*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 27,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 27,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,17*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,8535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2411024
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2411025
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2411026
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2411027
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2411028
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
2411029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2411030
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2411038
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2411040
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2411042
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2411046
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2411048
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2411050
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
2411052
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
2411054
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.