Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke TRISTEP rot/marine Gr. 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke TRISTEP rot/marine Gr. 28
Bundjacke TRISTEP rot/marine Gr. 28
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1203028
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1203028
EAN/GTIN:
     4030913006727
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Dreifach hält besser – so lautet das Qualitätsmotto für Bekleidung, die im Arbeitsalltag besonders intensiv ihren „Mann stehen“ muss. Das Geheimnis der TRISTEP-Kollektion von PLANAM ist das Plus an Nähten: 3 statt 2 heißt die Erfolgsformel für mehr Haltbarkeit und Lebensdauer, die durch die verriegelten Belastungspunkte zusätzlich noch gesteigert wird. Das hoch veredelte, pflegeleichte Gewebe und der moderne Schnitt sorgen für eine perfekte Passform und absolute Bequemlichkeit. Die praktische Ausstattung mit wichtigen Details wie Handy- und Oberschenkeltasche runden ein Sortiment ab, das den Qualitäts-Anforderungen an zeitgemäße Berufsbekleidung mehr als gerecht wird. So wie Sie es auch von den anderen PLANAM Kollektionen erwarten können. 3 Nähte statt 2 – das gilt auch für die speziellen Winter-Modelle (Seite 018/019), die das außergewöhnliche Sortiment ergänzen. Durch den erhöhten Baumwollanteil, den Webpelz im Futter und das wasserabweisende Material sind Sie in der kalten Jahreszeit gut vor Kälte, Regen und Schnee geschützt.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • doppelte Ärmeltasche auf linkem Ärmel
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Bundabschluss
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • vierfach Luftösen unter den Achseln
  • 1 Innentasche
  • 2 Golffalten im Rückenteil
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/marine
Größe:
28
Typ:
Bundjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,29*
€ 33,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 34,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,52*
€ 34,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,53*
€ 42,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1101024
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
1201024
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
1203024
ab € 24,26*
Ähnlich
Planam
1203025
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
1203026
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1203027
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
1203029
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1203042
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
1203044
ab € 24,24*
Ähnlich
Planam
1203046
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
1203048
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1203050
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
1203052
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
1203054
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1203056
ab € 26,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.