Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Stretchhose 2760 LWS weiß/schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Stretchhose 2760 LWS weiß/schwarz Gr. 54
Handwerker-Stretchhose 2760 LWS weiß/schwarz Gr. 54
Handwerker-Stretchhose 2760 LWS weiß/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans300036-969-C54
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     300036-969-C54
EAN/GTIN:
     7322303291255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • speziell für Maler
  • leichtes 4-Wege-Stretch-Gewebe
  • elastischer Bund an den Seiten
  • verdeckter Knopf vorne
  • 2 CORDURA®-verstärkte, lose Hängetaschen für Malerwerkzeug mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen, eine zusätzliche Reißverschlusstasche
  • D-Ring unter der losen Hängetasche
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen, komplett mit CORDURA® gefüttert, für z.B. Werkzeug, Schleifpapier
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • Schelife mit Druckknopfverschluss
  • geräumige Beintasche für Zollstock und Malerwerkzeug aus CORDURA®, CORDURA®-verstärkte Werkzeug- und Teppichmessertasche, Stifttasche und Knopf und Schlaufe für Messer
  • Beintasche mit Druckknopfverschluss und großer staub- und wassergeschützter Reißverschlusstasche für z. B. Handy
  • CORDURA®-gefütterte Beintasche mit Druckknopfverschluss und großer staub- und wassergeschützter Reißverschlusstasche für z. B. Handy
  • CORDURA®-gefütterte Beintasche mit Druckknopf und Schlaufe für Messer Handy
  • CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
  • Höhenverstellung für Knieschoner in Knietaschen
  • reflektierende Details an Knien und Beinabschlüssen
  • verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • zugelassen nach EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
205 g/m²
Größe:
54
Material:
92% Polyester, 8% Elastan
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
53
€ 5,99*
ab € 82,01*
€ 105,13*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,33*
€ 133,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,69*
€ 159,0911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,21*
€ 151,3799
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,94*
€ 147,4886
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,69*
€ 143,6211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,11*
€ 138,1709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,3403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FRI
300036-969
ab € 82,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.