Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7091 MELA schwarz/Warnschutz-gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7091 MELA schwarz/gelb Gr. S
Sweatshirt 7091 MELA schwarz/gelb Gr. S
Sweatshirt 7091 MELA schwarz/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans133278-982-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     133278-982-S
EAN/GTIN:
     7322303190893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
warnschutzpullover s

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Raglanärmel
  • gelbe Details an der Rückseite der Ärmel für bessere Sichtbarkeit
  • gerippter Halsausschnitt, Ärmelbündchen und Saum
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
50% Polyester, 50% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,12*
€ 115,5728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,5629
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,53*
€ 107,7307
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,14*
€ 104,8866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,7228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
133278-982-XS
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.