Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Fleecejacke schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Fleecejacke schwarz Gr. XXXL
Evolve Fleecejacke schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132411-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132411-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322303095563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • moderner Schnitt
  • durchgehender Frontreißverschluss mit innerer Klappe am Hals
  • antistatisch und Anti-Peeling
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • elastischer Rand am Ärmel und Hals
  • Logo am Ärmel
  • Logo-Puller am vorderen Reißverschluss
  • Garage an allen Reißverschlüssen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,35*
8 Tage
50
€ 5,99*
ab € 27,14*
€ 36,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,47*
€ 37,93*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 46,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,836
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,13*
€ 50,1347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132411-940-XS
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.