| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans132411-544-4XL Herst.-Nr.: 132411-544-4XL EAN/GTIN: 7322303095983 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - moderner Schnitt
- durchgehender Frontreißverschluss mit innerer Klappe am Hals
- antistatisch und Anti-Peeling
- eine Brusttasche mit Reißverschluss
- zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
- elastischer Rand am Ärmel und Hals
- Logo am Ärmel
- Logo-Puller am vorderen Reißverschluss
- Garage an allen Reißverschlüssen
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,01* | € 36,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,12* | € 36,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,44* | € 37,81* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,18* | € 46,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|