Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Colourblock Softshell-Jacke schwarz/grau meliert Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Colourblock Softshell-Jacke schwarz/grau meliert Gr. XXXXL
Evolve Colourblock Softshell-Jacke schwarz/grau meliert Gr. XXXXL
Evolve Colourblock Softshell-Jacke schwarz/grau meliert - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132406-997-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132406-997-4XL
EAN/GTIN:
     7322303100700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • moderner Schnitt
  • durchgehender Frontreißverschluss mit eingewebten Reflexdetails
  • Kordelzug unten
  • 3D-Logo am Ärmel
  • Logo-Puller am Reißverschluss
  • Garage an allen Reißverschlüssen
  • Wassersäulendruck 8000 mm
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,7438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,13*
€ 94,1647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,9759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,4773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132406-997-XS
ab € 61,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.