| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans132405-940-4XL Herst.-Nr.: 132405-940-4XL EAN/GTIN: 7322303099950 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - moderner Schnitt
- Reißverschluss vorne
- Manschetten mit Windschutzscheibe
- 3D-Logo am Ärmel
- Logo-Puller mit Reißverschluss
- Garage mit allen Reißverschlüssen
- Wassersäulendruck 8000 mm
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 235 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,77* | € 56,76* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,16* | € 57,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,75* | € 59,06* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,29* | € 71,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|