| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131287-982-L Herst.-Nr.: 131287-982-L EAN/GTIN: 7322303042871 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - GORE-TEX-Material, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- vollverklebte Konstruktion
- komplett mit Mesh und Taffeta gefüttert
- mit Kordel verstellbare Kapuze
- Kapuze kann mit einem Riemen gefaltet werden
- Reißverschluss bis an den oberen Kragenrand
- reflektierende Details an den Schultern
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss und Mesh-Futter
- Kartentasche innen
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Mesh-Futter
- elastischer Armabschluss innen
- verstellbares Zugband an Unterkante
- verlängerte Rückenpartie
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- Wassersäule > 10.000 mm
- ePTFE Membran / RET < 2,5
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 class 4/4
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 67 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 151 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kansas thermojacke l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 218,65* | € 265,29* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,39* | € 335,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|