Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis 37.5® T-Shirt Kl.3, 7117 TCY Warnschutz-gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis 37.5® T-Shirt Kl.3, 7117 TCY Warnschutz-gelb Gr. XXXL
High Vis 37.5® T-Shirt Kl.3, 7117 TCY Warnschutz-gelb Gr. XXXL
High Vis 37.5® T-Shirt Kl.3, 7117 TCY Warnschutz-gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131221-130-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131221-130-3XL
EAN/GTIN:
     7322303020886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • transportiert Feuchtigkeit
  • bindet Geruch
  • trocknet sehr schnell
  • vorgeformter Kragen
  • kurzer Reißverschluss vorne
  • Raglan-Ärmel
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 Größen XS-L und Klasse 3 Größen XL-4XL
  • zugelassen nach 25 Wäschen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
168 g/m²
Größe:
3XL
Material:
55%/45%Polyester 37,5®Cocona-Technologie
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,99*
ab € 45,62*
€ 60,46*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,62*
€ 76,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,9279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,7034
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,4488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131221-130-XS
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.