| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131165-556-C50 Herst.-Nr.: 131165-556-C50 EAN/GTIN: 7322303150019 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 CORDURA®-verstärkte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring
- 2 Vordertaschen
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
- Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss
- aramidverstärkte Knietaschen mit Außenöffnung und Klettverschluss
- Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ATPV: 19 cal/cm² ELIM: 13 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1, A2 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB (6), EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- zugelassen nach 50 Wäschen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
Material: - 1% antistatische Faser
- Verstärkung: 98% Aramidfaser, 2% antistatische Faser
- Gewicht Verstärkung: 545 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 450 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 79% Baumwolle, 20% Polyester, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN1149-5,EN14404 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose 50, warnschutz latzhose, kansas warnschutzlatzhose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 192,62* | € 235,87* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,24* | € 299,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|