Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green T-Shirt 7988 GOT dunkelblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green T-Shirt 7988 GOT dunkelblau Gr. S
Green T-Shirt 7988 GOT dunkelblau Gr. S
Green T-Shirt 7988 GOT dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131159-540-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131159-540-S
EAN/GTIN:
     7322303013383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Bio-Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt
  • farblich abgestimmte Nähte
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
S
Material:
100% biologische Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
174
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 17,68*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,18*
€ 22,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131159-540
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.