Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. XS
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau Gr. XS
Green Sweatshirt 7989 GOS dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131158-540-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131158-540-XS
EAN/GTIN:
     7322303013130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt blau

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Bio-Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
335 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% biologische Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
168
€ 5,99*
ab € 26,51*
€ 35,83*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,55*
€ 45,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,6579
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,29*
€ 50,3251
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,18*
€ 49,0042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.