| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131153-196-C56 Herst.-Nr.: 131153-196-C56 EAN/GTIN: 7322303020060 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, Passe und im Schritt
- 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche
- D-Ring unter lose hängender Außentasche
- 2 Vordertaschen
- Hammerschlaufe
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Reißverschluss und D-Ring, Handytasche mit Klettverschluss und extra Tasche
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1
- zugelassen nach 25 Wäschen
- mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Stretch-Material: 55% Elastomultiester, 45% Polyester
- Stretch-Material: 218 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 56 | Material: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,30* | € 89,22* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,17* | € 112,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|