Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crafted GORE WINDSTOPPER® Hoodie schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kansas 131093-940-2XL Crafted GORE® WINDSTOPPER® Kapuzen-Sweatshirt Crafted Win
Kansas 131093-940-2XL Crafted GORE® WINDSTOPPER® Kapuzen-Sweatshirt Crafted Win
Kansas 131093-940-2XL Crafted GORE® WINDSTOPPER® Kapuzen-Sweatshirt Crafted Win
Artikel-Nr.:
     415AS-kans131093-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     131093-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322303006651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
  • kurzer Reißverschluss mit hinterlegter Blende
  • verstellbare Kapuze, mit Kordelzug
  • Rippbündchen an Armabschlüssen und am Bund
  • Kangaroo-Tasche mit 2 Öffnungen
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
275 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 163,09*
7 Tage
115
€ 5,99*
ab € 130,86*
€ 163,78*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,88*
€ 205,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,44*
€ 244,4736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,52*
€ 236,2388
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,44*
€ 230,1936
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,34*
€ 224,1246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,7165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,56*
€ 187,4964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,88*
€ 178,3572
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
131093-940-S
ab € 130,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.