Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXL
Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau Gr. XXL
Evolve T-Shirt, FastDry stahlblau/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130178-582-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130178-582-2XL
EAN/GTIN:
     7322302993280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau

Produktbeschreibung:

  • enganliegend
  • feuchtigkeitstransportierendes Material
  • mit guter Ventilation und schnell trocknend
  • Innenseite mit weicher noppigeer Struktur
  • weiter Ausschnitt
  • Flatlock-Nähte
  • Melange-Gewebe
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
2XL
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,90*
€ 33,201
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130178-582-XS
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.