| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130177-582-L Herst.-Nr.: 130177-582-L EAN/GTIN: 7322302993105 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - enganliegend
- feuchtigkeitstransportierendes Material
- mit guter Ventilation und schnell trocknend
- Innenseite mit weicher noppigeer Struktur
- weiter Ausschnitt
- Flatlock-Nähte
- Melange-Gewebe
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | L | Material: | 94% Polyester, 6% Elastan | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,62* | € 38,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,52* | € 38,34* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,94* | € 48,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|