| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130176-582-XS Herst.-Nr.: 130176-582-XS EAN/GTIN: 7322302986824 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kurzarm mit Rippbünchen
- 3er-Knopfleiste
- Seitenschlitze
- Verlängerte Rückenpartie
- Kragen aus Ripp-Ware
- Kontrastmaterial auf der Brust und an den Armen
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | XS | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,86* | € 29,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,98* | € 29,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,85* | € 30,96* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,25* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|