Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Poloshirt stahlblau/dunkelblau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolve Poloshirt stahlblau/dunkelblau Gr. XXXXL
Evolve Poloshirt stahlblau/dunkelblau Gr. XXXXL
Evolve Poloshirt stahlblau/dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130176-582-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130176-582-4XL
EAN/GTIN:
     7322302986893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Kurzarm mit Rippbünchen
  • 3er-Knopfleiste
  • Seitenschlitze
  • Verlängerte Rückenpartie
  • Kragen aus Ripp-Ware
  • Kontrastmaterial auf der Brust und an den Armen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
4XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 29,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,79*
€ 31,00*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,19*
€ 37,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,30*
€ 40,817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130176-582-XS
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.