| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130171-940-L Herst.-Nr.: 130171-940-L EAN/GTIN: 7322302979901 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - gekämmte Baumwoll- und Polyesterqualität
- 2x2-Baumwoll- und Elasthanripp
- aufgeraute Innenseite
- Nackenband mit Logo-Label
- Logo am Kragen
- Logo-Label an Seitennaht
- Kapuze mit Futter
- abgerundete Baumwollkordeln
- Metallstopper am Ende der Baumwollkordeln
- Metall-Logoringe an den Kordellöchern
- Känguru-Tasche
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 280 g/m² | Größe: | L | Material: | 80% Baumwolle, 20% Polyester | Typ: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, sweatjacke schwarz, freizeit pullover, sweatjacke l |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,70* | € 33,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,89* | € 33,44* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,44* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|