Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparel Hoodie Fleece-Sweatshirt schwarz Gr. XXXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparel Hoodie Fleece-Sweatshirt schwarz Gr. XXXXXL
Apparel Hoodie Fleece-Sweatshirt schwarz Gr. XXXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans130171-940-5XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130171-940-5XL
EAN/GTIN:
     7322302979956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover

Produktbeschreibung:

  • gekämmte Baumwoll- und Polyesterqualität
  • 2x2-Baumwoll- und Elasthanripp
  • aufgeraute Innenseite
  • Nackenband mit Logo-Label
  • Logo am Kragen
  • Logo-Label an Seitennaht
  • Kapuze mit Futter
  • abgerundete Baumwollkordeln
  • Metallstopper am Ende der Baumwollkordeln
  • Metall-Logoringe an den Kordellöchern
  • Känguru-Tasche
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
5XL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,76*
€ 47,3144
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,72*
€ 46,0768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
130171-940-XS
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.