| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130164-171-C60 Herst.-Nr.: 130164-171-C60 EAN/GTIN: 7322302974272 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze an den Seiten, der Passe und im Schritt
- 2 Seitentaschen
- D-Ring
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- große Beintasche mit Zollstocktasche und Dokumententasche mit Klettverschluss
- Multifunktionsbeintasche mit Reißverschlusstasche, Handytasche, Ausweis- und Zollstocktasche
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung
- Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärkter Beinabschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 und EN ISO 20471 Klasse 2
- zugelassen nach 25 Wäschen
- mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material: 91% Nylon, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,59* | € 92,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,42* | € 93,21* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 83,00* | € 117,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|