| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans130163-578-C66 Herst.-Nr.: 130163-578-C66 EAN/GTIN: 7322302997899 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FlexForce Material, mechanischer Stretch
- moderne Passform
- Stretch-Einsätze am Bundversteckter Jeans-Knopf
- Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff
- reflektierende Details
- ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
- multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Belüftung innen
- Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
- doppelte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche
- 2 Gesäßtaschen
- geprüft gemäß EN 14404 mit Kniepolster 127440
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 66 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,12* | € 69,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,10* | € 69,43* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,68* | € 72,45* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,65* | € 88,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|