Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Jacke 4688 GRT schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Jacke 4688 GRT schwarz Gr. XL
Green Jacke 4688 GRT schwarz Gr. XL
Green Jacke 4688 GRT schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129928-940-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129928-940-XL
EAN/GTIN:
     7322303012539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Stehkragen
  • vorderer Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Überschlag und verdecktem Druckknopfverschluss
  • D-Ring unter der Brusttasche
  • 1 Innentasche mit Druckknopf
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • 4 Stifttaschen am linken Ärmel
  • verstellbare Taille
  • verlängerte Rückenpartie
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Lyocell
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
237
€ 5,99*
ab € 66,24*
€ 85,31*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,87*
€ 107,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,1392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,2368
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,09*
€ 119,1071
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,45*
€ 115,9655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,8132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,1476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,4753
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129928-940-XS
ab € 66,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.