Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Hose 2688 GRT dunkelblau Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Hose 2688 GRT dunkelblau Gr. 66
Green Hose 2688 GRT dunkelblau Gr. 66
Green Hose 2688 GRT dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129927-540-C66
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129927-540-C66
EAN/GTIN:
     7322303018395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • 2 Vordertaschen
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 Beintaschen
  • Beintasche mit Extrataschen
  • Schlaufe für Zollstock in der Beintasche
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte
  • CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse
  • verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
66
Material:
65% Polyester, 35% Lyocell
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,36*
€ 69,96*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,84*
€ 88,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,0294
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,0909
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,95*
€ 97,5205
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,80*
€ 94,962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,5896
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129927-540-C44
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.