| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129868-940-40 Herst.-Nr.: 129868-940-40 EAN/GTIN: 7322302967694 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rippstrick-Stretcheinsätze in der Taille
- Oberschenkeleinsätze aus 4-Wege-Stretch-Material
- 2 CORDURA®-verstärkte lose Hängetaschen, eine davon mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Extratasche
- 2 Vordertaschen
- Seitentasche mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Reißverschluss und D- Ring
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit aussenliegender Öffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- CORDURA®-verstärkter Beinabschluss
- 3-fach-Naht
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit den Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch-Material 91% Nylon, 9% Elasthan
- Gewicht Stretch-Material: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 40 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,43* | € 107,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,51* | € 107,71* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 94,94* | € 133,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|