Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7463 SHK blau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7463 SHK blau Gr. M
Sweatshirt 7463 SHK blau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129827-542-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129827-542-M
EAN/GTIN:
     7322302966697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Raglan-Ärmel
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • Fristads Logo an der Vorderseite
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
M
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 68,86*
7 Tage
269
€ 5,99*
ab € 53,07*
€ 69,19*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,32*
€ 87,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,5419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,5911
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,55*
€ 97,0445
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,40*
€ 94,486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,1195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129827-542-XS
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.