Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7463 SHK blau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7463 SHK blau Gr. L
Sweatshirt 7463 SHK blau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129827-542-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129827-542-L
EAN/GTIN:
     7322302966703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • Raglan-Ärmel
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • Fristads Logo an der Vorderseite
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
330 g/m²
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 69,33*
8 Tage
378
€ 5,99*
ab € 53,28*
€ 69,68*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,70*
€ 87,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,6387
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,58*
€ 97,0802
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,43*
€ 94,5217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,1433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,233
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129827-542-XS
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.