Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4921 GRF schwarz Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4921 GRF schwarz Gr. XXXXL
Fleecejacke 4921 GRF schwarz Gr. XXXXL
Fleecejacke 4921 GRF schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129826-940-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129826-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322302966666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Teil der Fristads Green Kollektion
  • Single Jersey Kontraststoff im Kragen, unter dem Armloch und neben dem Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • spezielle Ärmelkonstruktion
  • Kontrastband an den Schultern
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • gerippte Ärmelbündchen und Bund
  • e.dye® / mit EPD (Environmental Product Declaration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
285 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% recyceltes Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 87,01*
8 Tage
48
€ 5,99*
ab € 67,25*
€ 87,33*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,40*
€ 109,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,8643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,1761
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,50*
€ 121,975
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,80*
€ 118,762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,1464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,106
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129826-940-XS
ab € 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.