| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129825-540-2XL Herst.-Nr.: 129825-540-2XL EAN/GTIN: 7322303128025 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Teil der Fristads Green Kollektion
- atmungsaktiv
- transportiert Feuchtigkeit
- schnelltrocknend
- Rundhalsausschnitt
- Kontrastband an den Schultern
- e.dye® / mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 180 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% recyceltes Polyester | Typ: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,52* | € 29,69* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,03* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|