| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129663-896-C44 Herst.-Nr.: 129663-896-C44 EAN/GTIN: 7322302968035 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Teil der Fristads Green Kollektion
- Schraubknöpfe aus Rohmetall
- CORDURA®-verstärkte lose Außentaschen, 1 mit 3 kleineren Taschen, Werkzeugschlaufen und D-Ring und 1 mit 1 Zusatztasche
- 2 Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- doppelte verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche, Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser
- Oberschenkeltasche mit Patte
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Außenöffnung von oben
- Komfortpolster für Knie inklusive
- höhenverstellbare Kniepolster
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / e.dye®
- mit EPD (Environmental Product Declaration)
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 360 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 65% recyceltes Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |