Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Damen 4558 LSH schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke Damen 4558 LSH schwarz Gr. XXL
Softshell-Jacke Damen 4558 LSH schwarz Gr. XXL
Softshell-Jacke Damen 4558 LSH armee schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129532-940-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129532-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302838154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • Stehkragen
  • durchgehender 2-Wege-Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • elastisches Band an Saum und Ärmelabschluss
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 77,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,87*
€ 77,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 80,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 95,74*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,43*
€ 97,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,0607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,0032
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,89*
€ 108,1591
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,50*
€ 105,315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,3666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,6217
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129532-940-XS
ab € 60,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.