Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke 4557 LSH blau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129531-542-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129531-542-2XL
EAN/GTIN:
     7322302837591
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • dunkelgraue, reflektierende Details
  • Stehkragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • elastisches Band an Ärmeln und Saum
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 84,91*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,34*
€ 91,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,4824
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,73*
€ 100,8287
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,51*
€ 98,1869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,2016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,5951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,3746
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129531-542-XS
ab € 63,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.