Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau Gr. XL
Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau Gr. XL
Softshell-Jacke 4557 LSH dunkelblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129531-540-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129531-540-XL
EAN/GTIN:
     7322302837508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
  • Stretch-Material
  • dunkelgraue, reflektierende Details
  • Stehkragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • elastisches Band an Ärmeln und Saum
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 82,76*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,36*
€ 90,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,7307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,24*
€ 100,2456
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,02*
€ 97,6038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,5479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,3984
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129531-540-XS
ab € 63,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.