Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenjacke 4556 STFP schwarz/grau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenjacke 4556 STFP schwarz/grau Gr. XL
Damenjacke 4556 STFP schwarz/grau Gr. XL
Damenjacke 4556 STFP schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129529-996-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129529-996-XL
EAN/GTIN:
     7322302833968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • mechanischer Stretchstoff
  • dunkelgrau reflektierende Details
  • Stehkragen
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • D-Ring unter der Brusttasche
  • 1 Innentasche mit Knopfverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • 4 Stifttaschen auf dem linken Ärmel
  • Tasche mit Druckknopfverschluss auf dem rechten Ärmel
  • Bund und Ärmelbündchen verstellbar
  • CORDURA® verstärkte Ellenbogen-Partien
  • verlängerter Rücken
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
  • RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 70,94*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 55,40*
€ 71,26*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 72,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 87,72*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 63,62*
€ 89,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,0409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,5903
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,99*
€ 96,3781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,6784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,7078
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129529-996-XS
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.