| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129529-556-2XL Herst.-Nr.: 129529-556-2XL EAN/GTIN: 7322302960718 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mechanischer Stretchstoff
- dunkelgrau reflektierende Details
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- D-Ring unter der Brusttasche
- 1 Innentasche mit Knopfverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- 4 Stifttaschen auf dem linken Ärmel
- Tasche mit Druckknopfverschluss auf dem rechten Ärmel
- Bund und Ärmelbündchen verstellbar
- CORDURA® verstärkte Ellenbogen-Partien
- verlängerter Rücken
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
- RFID-Chip kann als VAS-Lösung hinzugefügt werden
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,27* | € 71,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 55,99* | € 72,22* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 58,07* | € 72,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,55* | € 88,55* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 63,66* | € 90,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|