| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129516-196-C44 Herst.-Nr.: 129516-196-C44 EAN/GTIN: 7322302828193 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Material
- Oberschenkeleinsätze und Rückenteil aus strapazierfähigem 4-Wege-Ripstop-Stretch-Material
- Rippstrick-Stretch in der Taille
- 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Taschen, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufen, 1 mit einer Extratasche
- D-Ring unter der losen Hängetasche
- 2 Vordertaschen
- Gummiknopf
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und Belüftungseinsatz innen
- Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Handytasche
- Stretch-Knietaschen mit CORDURA®-Verstärkung und innenliegender Öffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster im Inneren der Knietasche
- CORDURA®-verstärktes Beinende, verstellbar mit Druckknopfverschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 mit Kniepolster 124292 und EN ISO 20471 Klasse 1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Stretch Ripstop-Material: 88% Polyamid, 12% Elasthan
- Gewicht Stretch Ripstop-Material: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 218 g/m² | Größe: | 44 | Material: | 55% Elastomultiester, 45% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |