Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Damen-T-Shirt Kl.2, 7458 THV Warnschutz-gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Damen-T-Shirt Kl.2, 7458 THV Warnschutz-gelb Gr. M
High Vis Damen-T-Shirt Kl.2, 7458 THV Warnschutz-gelb Gr. M
High Vis Damen-T-Shirt Kl.2, 7458 THV Warnschutz-gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans129515-130-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129515-130-M
EAN/GTIN:
     7322302836020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • gestreifte Reflexbänder
  • Seitenschlitze
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
M
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758-2
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,13*
€ 49,44*
8 Tage
455
€ 5,99*
ab € 37,30*
€ 49,67*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,64*
€ 62,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,9835
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,12*
€ 69,1628
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,60*
€ 67,354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,6059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129515-130-XS
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.