| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129509-171-XL Herst.-Nr.: 129509-171-XL EAN/GTIN: 7322302837287 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Material
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Blende
- Reflexbesätze im Schulterbereich
- Brusttasche mit schrägem Reißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- elastischer Bund und Armabschlüsse
- verlängerte Rückenpartie
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,66* | € 82,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,84* | € 83,17* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,22* | € 104,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|